Motion
NVZ3140-5LOZ
Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde pilote, 24 V c.c., solénoïde unique, fiche L, montage sur base
N° D’ARTICLE MI01989181
N° MFRNVZ3140-5LOZ
Prix52.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde pilote, 24 V c.c., solénoïde unique, fiche L, montage sur base
N° D’ARTICLE MI01989181
N° MFRNVZ3140-5LOZ
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
Prix52.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    20 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VZ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.1 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVZ3140-5LOZ VANNE, SOL. 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good