Motion
KAH08-U02
Raccord de tube à pousser pour connecter SMC® - Matériau corporel C3604BD, PBT, 2 ports, Diamètre extérieur du tube compatible de 8 mm, 8 femelle à enfoncer à 1/4 mâle Uni fileté
N° D’ARTICLE MI01989773
N° MFRKAH08-U02
Prix4.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tube à pousser pour connecter SMC® - Matériau corporel C3604BD, PBT, 2 ports, Diamètre extérieur du tube compatible de 8 mm, 8 femelle à enfoncer à 1/4 mâle Uni fileté
N° D’ARTICLE MI01989773
N° MFRKAH08-U02
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
Prix4.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    8 mm
  • Taille hexagonale
    14 mm
  • Diamètre total
    14 mm
  • Longueur totale
    21.5 mm
  • Angle de rotation
    0 °

Détails

  • Matériau du corps
    C3604BD, PBT
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Uni
  • Pays d’origine
    JP
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans l’unité
  • Type de raccord
    8 femelle à enfoncer à 1/4 mâle Uni fileté
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 °C
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Température de fonctionnement min.
    0 °C
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +40 °C
  • Diamètre extérieur du port/tube 1
    Raccord à pousser de 8 mm
  • Diamètre extérieur du port/tube 2
    1/4 po
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), mâle (port 2)
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    KA
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, EN/ISO, JIS

Aperçu

Description du fabricant
KAH08-U02 RACCORD
  • Résistance de surface : 104 ohms à 107 ohms
  • Pour prévenir l’électricité statique
  • Corps : résine conductrice utilisée pour les pièces d'étanchéité
  • Sans cuivre (plaqué nickel électronique)
  • Fil UNI
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté