Motion
KBV3-10
KBV3-10
N° D’ARTICLE MI01989897
N° MFRKBV3-10
Prix8.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KBV3-10
N° D’ARTICLE MI01989897
N° MFRKBV3-10
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
Prix8.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    31.5 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +3 MPa
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
KBV3-10 MODULE DE TUYAUTERIE
  • Série de modules de tuyauterie
  • Matériau : nylon, nylon doux, polyuréthane
  • Diamètre extérieur du tube : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
  • Filetage mâle : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Filetage femelle : M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté