Motion
NZHI10DS-07-07-09

SMC CORP OF AMERICA
NZHI10DS-07-07-09

Éjecteur sous vide SMC® NZHI10DS-07-07-09 , montage sur support, 1mm Nozz. Dia., +660mmHg max. Vac. Presse., +100psi Presse de vérification.
N° D’ARTICLE MI01990477
N° MFRNZHI10DS-07-07-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NZHI10DS-07-07-09

Éjecteur sous vide SMC® NZHI10DS-07-07-09 , montage sur support, 1mm Nozz. Dia., +660mmHg max. Vac. Presse., +100psi Presse de vérification.
N° D’ARTICLE MI01990477
N° MFRNZHI10DS-07-07-09
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Type d’orifice d’échappement
    5/16 Femme à une touche
  • Buse Diamètre  
    1 mm
  • Type de port d’alimentation
    1/4 Femme à une touche
  • Taille du port d’aspiration
    1/4 po
  • Type de port d’aspiration
    1/4 Femme à une touche

Détails

  • Type d’échappement
    Non silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Lubrification interne
    Lubrification interdite
  • Pression d'aspiration maximale
    +660 mmHg
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +100 psi
  • Plage de pression d'alimentation
    +37 à +90 psi
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
NZHI10DS-07-07-09 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon