Motion
KQ2S04-M3G
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 4 de diamètre
N° D’ARTICLE MI01991028
N° MFRKQ2S04-M3G
Prix5.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 4 de diamètre
N° D’ARTICLE MI01991028
N° MFRKQ2S04-M3G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    4 mm
  • Taille hexagonale
    1.5 mm
  • Diamètre total
    8 mm
  • Longueur totale
    17.1 mm
  • Angle de rotation
    0 °

Détails

  • Matériau du corps
    C3604, PBT, polypropylène, acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ISO
  • Pays d’origine
    SG
  • Famille de raccords
    Enfoncer pour ISO
  • Type de raccord
    4 femelle à enfoncer à M3x0.5 mâle fileté ISO
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
  • Diamètre extérieur du port/tube 1
    Raccord à pousser de 4 mm
  • Diamètre extérieur du port/tube 2
    M3
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), mâle (port 2)
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    KQ2
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
KQ2S04-M3G RACCORD
  • Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté