Motion
KQ2E13-03A
RACCORD , CONNECTEUR À TÊTE BOMBÉE
N° D’ARTICLE MI01991631
N° MFRKQ2E13-03A
Prix12.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RACCORD , CONNECTEUR À TÊTE BOMBÉE
N° D’ARTICLE MI01991631
N° MFRKQ2E13-03A
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
Prix12.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/2 po
  • Taille hexagonale
    24 (H1) mm, 27 (H2) mm
  • Longueur totale
    37 mm
  • Taille du raccord de panneau
    M22x1

Détails

  • Matériau du corps
    TUBULURE STANDARD, AUCUNE OPTION
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    PQT DE VENTE
  • Pays d’origine
    SG
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans BSP
  • Forme d’ajustement
    Cloison droite
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C, 0 °C (eau)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C, 0 à +40 °C (eau)
  • Type de raccord de panneau
    Fileté ISO
  • Série
    KQ2-A
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2E13-03A , RACCORD DE CLOISON
  • Matériau de la tubulure : FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

You May Also Like

Les clients ont également acheté