Motion
KQ2K12-02AS
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 12 de diamètre
N° D’ARTICLE MI01992327
N° MFRKQ2K12-02AS
Prix3.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 12 de diamètre
N° D’ARTICLE MI01992327
N° MFRKQ2K12-02AS
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
Prix3.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    12 mm
  • Taille hexagonale
    17 mm
  • Diamètre total
    20.9 mm
  • Longueur totale
    52 mm

Détails

  • Matériau du corps
    TUBE STANDARD, AVEC COLLE À FILETAGE
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    PQT DE VENTE
  • Pays d’origine
    SG
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans BSP
  • Forme d’ajustement
    Coude 45°
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C, 0 °C (eau)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C, 0 à +40 °C (eau)
  • Joint d’étanchéité
    Avec scellant
  • Série
    KQ2
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2K12-02AS , COUDE 45 DEGRÉS
  • Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté