Motion
KQ2L23-M5A
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 3.2 de diamètre
N° D’ARTICLE MI01992999
N° MFRKQ2L23-M5A
Prix1.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 3.2 de diamètre
N° D’ARTICLE MI01992999
N° MFRKQ2L23-M5A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    3.2 mm
  • Taille hexagonale
    7 mm
  • Diamètre total
    8.5 mm
  • Longueur totale
    15.3 mm

Détails

  • Matériau du corps
    TUBULURE STANDARD, AUCUNE OPTION
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ISO
  • Pays d’origine
    SG
  • Famille de raccords
    Enfoncer pour ISO
  • Type de raccord
    3.2 femelle à enfoncer à M5x0.8 mâle fileté ISO
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
KQ2L23-M5A RACCORD, COUDE MÂLE
  • Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté