Motion
NVV3KF3-20-06-00T

SMC CORP OF AMERICA
NVV3KF3-20-06-00T

COLLECTEUR, 6-STA
N° D’ARTICLE MI01993317
N° MFRNVV3KF3-20-06-00T
Prix40.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVV3KF3-20-06-00T

COLLECTEUR, 6-STA
N° D’ARTICLE MI01993317
N° MFRNVV3KF3-20-06-00T
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
Prix40.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/8 po
  • Hauteur totale
    48.5 mm
  • Longueur totale
    130 mm
  • Largeur totale
    67.5 mm
  • Taille du port de pression
    1/8 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    NVKF 300
  • Pression de fonctionnement maximale
    +100 psi
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °F
  • Emplacement du port
    Haut

Aperçu

Description du fabricant
NVV3KF3-20-06-00T COLLECTEUR, 6-STA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté