Motion
NVV5FS2-20-041-03T

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS2-20-041-03T

NVV5FS2-20-041-03T
N° D’ARTICLE MI01995945
N° MFRNVV5FS2-20-041-03T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS2-20-041-03T

NVV5FS2-20-041-03T
N° D’ARTICLE MI01995945
N° MFRNVV5FS2-20-041-03T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/4 po, 1/8 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    3/8 po
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    118 mm
  • Largeur totale
    192.5 mm
  • Taille du port de pression
    3/8 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    NVFS2000
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +140 °F
  • Emplacement du port
    Côté
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Non enfichable
  • Type de câblage
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
NVV5FS2-20-041-03T MFLD., NVFS2 20,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté