Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre1/4 po, 1/8 po
- Taille de l’orifice d’échappement3/8 po
- Hauteur totale70 mm
- Longueur totale168 mm
- Largeur totale192.5 mm
- Taille du port de pression3/8 po
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieNVFS2000
- Orifice(s) du collecteur3/8 NPTF
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations6
- Plage de température de fonctionnement+14 à +140 °F
- Emplacement du portCôté
- Type de connecteur électrique de vanneNon enfichable
- Type de câblageAucun