Motion
SP0302
Plaque d’adsorption du collecteur pneumatique SMC® SP0302 , montage direct, emplacement du port : côté, filetage standard: NPT
N° D’ARTICLE MI01997153
N° MFRSP0302
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque d’adsorption du collecteur pneumatique SMC® SP0302 , montage direct, emplacement du port : côté, filetage standard: NPT
N° D’ARTICLE MI01997153
N° MFRSP0302
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l'orifice d'alimentation en air
    1/2 po
  • Poids
    1.10 lb, 1.15

Détails

  • Type de montage
    Directement
  • Type de pièce
    Plaque d’adsorption
  • Emplacement du port
    Côté
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
SP0302 SOUS-PLAT CL3 1/2 PO CÔTÉ NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté