Motion
SS3Y1-S41-07-M5

SMC CORP OF AMERICA
SS3Y1-S41-07-M5

ENS. MFLD, 7-STA
N° D’ARTICLE MI01997309
N° MFRSS3Y1-S41-07-M5
Prix50.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS3Y1-S41-07-M5

ENS. MFLD, 7-STA
N° D’ARTICLE MI01997309
N° MFRSS3Y1-S41-07-M5
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
Prix50.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    M5 x 0.8
  • Taille de l’orifice d’échappement
    M5 x 0.8
  • Hauteur totale
    30.8 mm
  • Longueur totale
    86 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Taille du port de pression
    M5 x 0.8

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY100
  • Orifice(s) du collecteur
    M5x0.8
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    7
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté

Aperçu

Description du fabricant
SS3Y1-S41-07-M5 ENSEMBLE MFLD, 7-STA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté