Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre1/8 po
- Taille de l’orifice d’échappement1/8 po
- Hauteur totale57 mm
- Longueur totale97 mm
- Largeur totale70.6 mm
- Taille du port de pression1/8 po
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSYJ700
- Orifice(s) du collecteur1/4 NPTF (P, R)
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations4
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portHaut
Aperçu
- Type de base simple/montage B
- SUP courant/EXH courant
- 2 à 20 stations