Motion
SS5Y3-41-10-M5T

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-41-10-M5T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI01997683
N° MFRSS5Y3-41-10-M5T
Prix76.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-41-10-M5T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI01997683
N° MFRSS5Y3-41-10-M5T
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
Prix76.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    57.5 mm
  • Longueur totale
    122.5 mm
  • Largeur totale
    97.3 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    M5 x 0.8
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    10
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-41-10-M5T ENSEMBLE MFLD, 10-STA (S
  • Collecteur à barres de type stock pour SY3000
  • Vannes câblées individuellement
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 13 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté