Motion
SS5Y3-45PGD-08U-C4

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45PGD-08U-C4

ASSEMBLAGE DE COLLECTEUR, 8-STA
N° D’ARTICLE MI01997990
N° MFRSS5Y3-45PGD-08U-C4
Price$196.51/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45PGD-08U-C4

ASSEMBLAGE DE COLLECTEUR, 8-STA
N° D’ARTICLE MI01997990
N° MFRSS5Y3-45PGD-08U-C4
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
Price$196.51/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    63.3 mm
  • Longueur totale
    185.5 mm
  • Largeur totale
    92 mm

Details

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    4 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Type de câblage
    Câble plat à ruban

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-45PGD-08U-C4 ASSEMBLAGE DE COLLECTEUR, 8-
  • Collecteur pour vannes montées sur socle SY3000
  • Le connecteur peut être monté du côté D ou U
  • L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, Dor des deux côtés
  • Maximum de 20 stations (26 broches), 16 stations (20 broches), 8 stations (10 broches)
  • Montage sur rail DIN
  • Connecteur plat 26, 20 ou 10 broches pour le raccordement aux vannes
  • 4 tailles de port disponibles

You May Also Like