Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre1/4 po
- Taille de l’orifice d’échappement5/16 po
- Longueur totale356 mm
- Largeur totale92 mm
- Taille du port de pression5/16 po
Détails
- Type de baseCassette d’empilage
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur4 mm
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations16
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de câblageSystème de transmission en série
Aperçu
- Collecteur d'interface série pour vannes SY3000 montées sur base
- Minimise la masse des fils et la main-d’œuvre de connexion des fils
- 4 tailles de port disponibles
- Maximum de 16 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN
- L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, D ou des deux côtés