Motion
SS5Y3-60-03D
SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI01998046
N° MFRSS5Y3-60-03D
Prix20.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI01998046
N° MFRSS5Y3-60-03D
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
Prix20.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    38.2 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    97.3 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    M5 x 0.8
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Corps transféré
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-60-03D ENSEMBLE MFLD, 3-STA
  • Collecteur de cassette à orifice pour corps pour SY3/5/7000
  • 2 à 20 stations offertes de série
  • Type d’empilage, monté sur rail DIN
  • SUP courant/EXH courant

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté