Motion
SS5Y5-42-03-02T

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-42-03-02T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI01998205
N° MFRSS5Y5-42-03-02T
Prix50.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-42-03-02T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI01998205
N° MFRSS5Y5-42-03-02T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    66.4 mm
  • Longueur totale
    77 mm
  • Largeur totale
    119.8 mm
  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-42-03-02T ENSEMBLE MFLD, 3-STA (SY
  • Collecteur à barres de type stock pour SY5000
  • Vannes câblées individuellement
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 15 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté