Motion
SS5Y5-45FD-12B-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45FD-12B-C6

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI01998345
N° MFRSS5Y5-45FD-12B-C6
Prix271.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45FD-12B-C6

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI01998345
N° MFRSS5Y5-45FD-12B-C6
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
Prix271.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    71.1 mm
  • Longueur totale
    310.5 mm
  • Largeur totale
    114.3 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    6 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de postes
    12
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-45FD-12B-C6 ENSEMBLE MFLD, 12-STA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon