Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale42 mm
- Longueur totale35.5 mm
- Largeur totale91.7 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSYJ3000
- Orifice(s) du collecteurM5x0.8 (P, R)
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes2
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de tuyauterie5 Port/Body Ported Common SUP Common EXH
- SérieSYJ
- Type de montage de vanneSolénoïde du côté opposé aux ports A et B
- Type de câblageConnecteur individuel
Aperçu
- Collecteur de type bar pour vannes SYJ3000
- Orifices d’alimentation et d’échappement communs (types 20, 31, 32, 41 )
- Vannes câblées individuellement
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 5 tailles de port disponibles