Motion
SX3140-5LOZ
Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI01998961
N° MFRSX3140-5LOZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI01998961
N° MFRSX3140-5LOZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    53.5 mm
  • Longueur totale
    83.5 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Tailles des ports
    1/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.24 (P à A/B) Cv, 0.26 (A/B à EA/EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    12 ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.6 W
  • Conductance sonique (C)
    1 (P à A/B) dm3/(s.bar), 1.1 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
SX3140-5LOZ VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté