Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale26.8 mm
- Longueur totale36 mm
- Largeur totale15.5 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsRésine
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.14 mm2
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse≤10 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSY100
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBouchon en L
- Consommation d'énergie du solénoïde0.55 W
- Tension d'alimentation du solénoïde12 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8374-1981, JIS
- Fonction de la vanneTapis