Motion
SY114A-6G
VANNE, SOL 12VDC
N° D’ARTICLE MI01999195
N° MFRSY114A-6G
Prix22.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SOL 12VDC
N° D’ARTICLE MI01999195
N° MFRSY114A-6G
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
Prix22.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    26.8 mm
  • Longueur totale
    28 mm
  • Largeur totale
    15.5 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Résine
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.22 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    ≤10 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY100
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.75 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1981, JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
SY114A-6G VANNE, SOL 12VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté