Motion
KRU10-00
Extrémité du tuyau - Diamètre extérieur du tube compatible de 10 mm
N° D’ARTICLE MI02000865
N° MFRKRU10-00
Prix6.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du tuyau - Diamètre extérieur du tube compatible de 10 mm
N° D’ARTICLE MI02000865
N° MFRKRU10-00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    10 mm

Détails

  • Pays d’origine
    SG
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Série
    KR

Aperçu

Description du fabricant
KRU10-00 RACCORD
  • Efficace lorsque la tuyauterie se trouve dans un espace clos
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Idéal pour les zones où des éclaboussures de soudure sont générées
  • Matériau résistant aux flammes
  • Pression de service maximale de 1.0MPa
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté