Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible6 mm
- Taille hexagonale8 mm
- Diamètre total15 mm
- Longueur totale26 mm
- Angle de rotation0 °
Détails
- Matériau du corpsPBT
- Pression d’éclatement3 MPa
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom abrégé de la connexion 2ISO
- Pays d’origineCN
- Famille de raccordsEnfoncer pour ISO
- Type de raccord6 femelle à enfoncer à M5x0.8 mâle fileté ISO
- Forme d’ajustementCoude 90°
- Type de régulation de débitAucun
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale+60 °C (sans congélation)
- Couple de rotation maximalRaccord fixe
- Température de fonctionnement min.-5 °C (sans congélation)
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C (sans congélation)
- Diamètre extérieur du port/tube 1Raccord à pousser de 6 mm
- Diamètre extérieur du port/tube 2M5
- Sexe portuairefemelle (port 1), mâle (port 2)
- Matériau du jointFluoroélastomère
- SérieKS KX
- Normes respectéesCE, CSA/UL, EN/ISO, JIS
Aperçu
- S’utilise pour les sections oscillantes et rotatives dans les robots.
- Raccords rotatifs à rotation à faible couple à une touche.
- Sans cuivre (plaqué nickel électronique)
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable