Motion
L5032
CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI02001634
N° MFRL5032
Prix9.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI02001634
N° MFRL5032
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
Prix9.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm

Détails

  • Type d’application du cylindre
    Tige de liaison ISO/VDMA
  • À utiliser avec
    Cylindre à tige d’attache série C95
  • Type de matériel
    Support de pied
  • Type de pièce de rechange
    Trousse de support de pied

Aperçu

Description du fabricant
L5032 TROUSSE DE MONTAGE AU PIED
  • Supports de montage C(P)96
  • Type : pied axial type « L »
  • Tailles d’alésage 32, 40, 50, 63, 80, 100mm

Les clients ont également acheté