Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Fermé Largeur100 mm
- Ouvert Largeur150 mm
- Hauteur totale76 mm
- Longueur totale196 mm
- Largeur totale81 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- Détails supplémentairesLes préhenseurs d’air de la série MHL sont conçus pour les applications qui nécessitent une large gamme de doigts de préhenseur. Le MHL est idéal pour saisir de nombreuses pièces de différentes tailles. Le mouvement des doigts est synchronisé par un mécanisme à crémaillère. La construction à double piston crée une pince compacte avec une grande force de maintien. Disponible en tailles d'alésage 10, 16, 20, 25, 32 et 40. Montage axial (corps taraudé ou trou traversant) ou options de montage latéral disponibles. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés de manière intégrale.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Type à doigts larges (ouverture standard)
- Type de pinceParallèle
- Moment de préhension29.45 pi-lb
- Force de maintien fermée 72 lb/po2131 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po2131 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
Aperçu
- Mécanisme de protection contre la poussière intégré
- Les roulements à double extrémité en résine imprégnée d'huile avec un endos métallique sont utilisés pour tous les arbres
- Doigts synchronisés par un système de rack et de pignon
- Une force de préhension importante est fournie grâce à l’utilisation d’un mécanisme à double piston, tout en maintenant une conception compacte
- Un interrupteur automatique peut être monté à quatre endroits