Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4
- Tailles des ports1/4 NPTF
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineStandard
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSY
- Entrée électrique du solénoïdeFiche L sans connecteur
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.a.
- Norme de filetageNPTF
- Série de vannesSY7000
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension