Motion
SYA3120-N7-F2

SMC CORP OF AMERICA
SYA3120-N7-F2

VANNE, PILOTE D'AIR, CORPS PT
N° D’ARTICLE MI02002573
N° MFRSYA3120-N7-F2
Prix44.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYA3120-N7-F2

VANNE, PILOTE D'AIR, CORPS PT
N° D’ARTICLE MI02002573
N° MFRSYA3120-N7-F2
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
Prix44.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    36.8 mm
  • Longueur totale
    49.6 mm
  • Largeur totale
    8.6 mm

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYA

Aperçu

Description du fabricant
SYA3120-N7-F2 VANNE, PILOTE D'AIR
  • Vanne pneumatique à 5 ports
  • Corps à orifice ou monté sur la base
  • Style à orifice de carrosserie disponible avec raccords à une touche
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7 selon le type d’actionnement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté