Motion
SYA3240
VANNE, PILOTE D'AIR, BASE MT
N° D’ARTICLE MI02002581
N° MFRSYA3240
Prix56.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, PILOTE D'AIR, BASE MT
N° D’ARTICLE MI02002581
N° MFRSYA3240
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
Prix56.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    46.8 mm
  • Longueur totale
    54.2 mm
  • Largeur totale
    22 mm

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SYA
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
SYA3240 VANNE, PILOTE D'AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon