Motion
SYJ314-6LZ
SYJ300 VANNE
N° D’ARTICLE MI02003066
N° MFRSYJ314-6LZ
Prix36.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SYJ300 VANNE
N° D’ARTICLE MI02003066
N° MFRSYJ314-6LZ
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
Prix36.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ314-6LZ VANNE, SOL, BASE MT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale : 10Hz

Les clients ont également acheté