Motion
SYJ314M-6LOZ
SYJ300 VANNE
N° D’ARTICLE MI02003122
N° MFRSYJ314M-6LOZ
Prix35.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SYJ300 VANNE
N° D’ARTICLE MI02003122
N° MFRSYJ314M-6LOZ
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
Prix35.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    58.5 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.086 (A à R) Cv, 0.086 (P à A) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    15 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SYJ300-700
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.4 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    0.36 (A à R) dm3/(s.bar), 0.41 (P à A) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CEI 529, JIS B 8374-1984
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
SYJ314M-6LOZ VANNE, SOL 12VDC
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale : 10Hz

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté