Motion
SYJA5120-M5
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI02003861
N° MFRSYJA5120-M5
Prix39.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI02003861
N° MFRSYJA5120-M5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    M5

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYJA
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
SYJA5120-M5 VANNE, PILOTE D'AIR
  • Corps à orifice ou monté sur la base
  • Joint en caoutchouc
  • Conductance sonique : C - 0.83dm3/(s·bar)
  • Taille du cylindre applicable : ø40

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon