Motion
TIA13BU-20-X4

SMC CORP OF AMERICA
TIA13BU-20-X4

Tubulure en nylon - air/eau, DI 0.378 po, DI 0.500 po, longueur 20 m, rayon de courbure min. 75 mm
N° D’ARTICLE MI02004305
N° MFRTIA13BU-20-X4
Prix63.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TIA13BU-20-X4

Tubulure en nylon - air/eau, DI 0.378 po, DI 0.500 po, longueur 20 m, rayon de courbure min. 75 mm
N° D’ARTICLE MI02004305
N° MFRTIA13BU-20-X4
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
Prix63.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    75 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.378 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.500 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 70
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    218 psi
  • Matériau du tube
    Nylon 12
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TIA13BU-20-X4 TUBULURE, ROULEAU DE 20 MÈTRES,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté