Motion
TIRS11B-100
Tubulure en nylon souple ignifuge - air/eau, DI 0.250 po, DI 0.375 po, longueur 100 m, rayon de courbure min. 1.06 po
N° D’ARTICLE MI02004329
N° MFRTIRS11B-100
Prix473.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon souple ignifuge - air/eau, DI 0.250 po, DI 0.375 po, longueur 100 m, rayon de courbure min. 1.06 po
N° D’ARTICLE MI02004329
N° MFRTIRS11B-100
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
Prix473.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    1.06 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.250 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.375 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 48
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Spécification du matériel
    Norme UL-94 V-0
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    174 psi
  • Matériau du tube
    Nylon souple résistant au feu
  • Applications typiques
    Résistance aux flammes, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TIRS11B-100 TUBULURE, SOUDURE 3/8 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté