Spécifications
Dimensions
- Longueur100 m
- Rayon de courbure minimum0.91 po
- Diamètre intérieur du tube0.180 po
- Diamètre extérieur du tube0.250 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurBlanc
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir seulement
- Type de liquideAir
- DuretéShore D 70
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Pression de fonctionnement à température ambiante145 psi
- Matériau du tubeNylon 11 + Nylon 12
- Applications typiquesAir à usage général