Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.0800 po
- Longueur1000 pi
- Rayon de courbure minimum0.39 po
- Diamètre extérieur0.1250 po
- Diamètre intérieur du tube0.086 po
- Diamètre extérieur du tube0.125 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurBleu
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- DuretéRive A 95
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- MatérielPolyuréthane
- Pression de fonctionnement à température ambiante116 psi
- Résistance physiqueAbrasion, produits chimiques, coupure, pli, déchirure
- Matériau du tubePolyuréthane
- Applications typiquesAir/eau à usage général
Aperçu
Description du fabricant
TIUB01BU-305 TUBULURE, POLYURÉTHANE
- Fabriqué à partir de résine polyéther, assurant la plus longue durée de vie possible du tube en raison de son immunité à l’hydrolyse
- Disponible en huit couleurs « Expédier rapidement », en longueurs standard stockées de 66’, 100’, 500’, 1000’ et 1640’
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité