Motion
TIUB05B-33
Tubulure en polyuréthane - air/eau, DI 0.137 po, DI 0.188 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 0.60 po
N° D’ARTICLE MI02004512
N° MFRTIUB05B-33
Prix26.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyuréthane - air/eau, DI 0.137 po, DI 0.188 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 0.60 po
N° D’ARTICLE MI02004512
N° MFRTIUB05B-33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1300 po
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    0.60 po
  • Diamètre extérieur
    0.1875 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.137 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.188 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, coupure, pli, déchirure
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TIUB05B-33 TUBULURE, POLYURÉTHANE
  • Fabriqué à partir de résine polyéther, assurant la plus longue durée de vie possible du tube en raison de son immunité à l’hydrolyse
  • Disponible en huit couleurs « Expédier rapidement », en longueurs standard stockées de 66’, 100’, 500’, 1000’ et 1640’

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté