Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Longueur totale2.76 po
- Taille du port1/2 NPT
- Poids1.21 kg
Détails
- Capacité de la cuvette1.52 oz
- Matériau de la cuvetteBol en polycarbonate
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre10 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Débit d’air maximal212 scfm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- Cote de microns10 microns
- Sexe portuaireFemme
- SérieAF
- Norme de filetageNPT