Motion
NAF4000-N06-X64

SMC CORP OF AMERICA
NAF4000-N06-X64

Filtre à air de style modulaire - 5 microns, 283 pi3/min, 3/4 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI02004727
N° MFRNAF4000-N06-X64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAF4000-N06-X64

Filtre à air de style modulaire - 5 microns, 283 pi3/min, 3/4 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI02004727
N° MFRNAF4000-N06-X64

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Longueur totale
    2.76 po
  • Taille du port
    3/4 NPT

Détails

  • Capacité de la cuvette
    1.52 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Débit d’air maximal
    283 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NAF4000-N06-X64 FILTRE 3/4 PO NPT, MAN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good