Motion
NAF800-N14-2
Filtre à air modulaire - 40 microns, 318 pi3/min, 1-1/2 NPT ports, cuve en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI02004834
N° MFRNAF800-N14-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air modulaire - 40 microns, 318 pi3/min, 1-1/2 NPT ports, cuve en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI02004834
N° MFRNAF800-N14-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.91 po
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Poids
    6.93 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    6 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Débit d’air maximal
    318 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Cote de microns
    40 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NAF800-N14-2 FILTRE À AIR

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon