Spécifications
Dimensions
- Taille du corps8
- Hauteur totale16.10 po
- Longueur totale5.91 po
- Largeur totale6.94 po
- Taille du port1-1/2 NPT
- Poids7.20 lb
Détails
- Capacité de la cuvette6 oz
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Durée de vie de l’élément1 an
- Valeur nominale du filtre40 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal318 scfm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- Cote de microns40 microns
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve220 psi
- Norme de filetageNPT