Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Hauteur totale5.08 po
- Longueur totale2.09 po
- Largeur totale0.64 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.29 kg
Détails
- Capacité de la cuvette0.78 oz
- Options de bolBol en nylon
- Type de drainageManuel
- Durée de vie de l’élément1 an
- Valeur nominale du filtre0.03 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal16 pcm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- Capacité d’élimination de l’huile0.8 ppm
- Pression d’épreuve218 psi
- SérieAFM
- Norme de filetageNPT