Motion
NAL2000-N01-3CR

SMC CORP OF AMERICA
NAL2000-N01-3CR

LUBRIFIANT MODULAIRE *LQA
N° D’ARTICLE MI02005086
N° MFRNAL2000-N01-3CR
Prix24.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAL2000-N01-3CR

LUBRIFIANT MODULAIRE *LQA
N° D’ARTICLE MI02005086
N° MFRNAL2000-N01-3CR
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
Prix24.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Hauteur totale
    4.80 po
  • Longueur totale
    1.57 po
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    0.22 kg

Détails

  • Capacité de la cuvette
    4.40 oz
  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Garde
  • Comprend
    Garde-bol, robinet de vidange
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit maximum
    28 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Huile Capacité  
    0.85 oz liq. (É.-U.)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
  • Série
    AL
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
NAL2000-N01-3CR LUBRIFICATEUR MODULAIRE

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good