Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Hauteur totale4.80 po
- Longueur totale1.57 po
Détails
- Capacité de la cuvette4.40 oz
- Matériau de la cuvetteNylon
- Options de bolGarde
- ComprendGarde-bol, robinet de vidange
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit maximum28 pcm
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F