Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Page de produit du fabricant
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Série de soupapes d’alimentation, soupape à 3 positions
- Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base
- Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
- Pression d’épreuve : 1.5MPa
- Température ambiante : 0~50°C (air opératoire : 60°C)