Motion
NALF500-N06
Lubrificateur d’air à alimentation automatique - 3/4 NPT, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI02006346
N° MFRNALF500-N06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air à alimentation automatique - 3/4 NPT, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI02006346
N° MFRNALF500-N06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50
  • Débit minimum
    4.2 pcm
  • Hauteur totale
    11.63 po
  • Longueur totale
    3.54 po
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Garde
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT À ALIMENTATION AUTOMATIQUE NALF500-N06 3/4" NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté