Motion
VF3160-5G-01
Vanne de régulation d’air à solénoïde - Collecteur, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02006349
N° MFRVF3160-5G-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d’air à solénoïde - Collecteur, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02006349
N° MFRVF3160-5G-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VF3160-5G-01 VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté