Motion
NAQ3000-N02
ÉCHAPPEMENT RAPIDE 1/4 PO NPT
N° D’ARTICLE MI02006533
N° MFRNAQ3000-N02
Prix19.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ÉCHAPPEMENT RAPIDE 1/4 PO NPT
N° D’ARTICLE MI02006533
N° MFRNAQ3000-N02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.2500 NPT
  • Hauteur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    56 mm
  • Largeur totale
    56 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    215 g

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    40 mm2 (entrée à sortie), 42 mm2 (sortie à échappement)
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    AQ
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NAQ3000-N02 ÉCHAPPEMENT RAPIDE 1/4 PO NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté